VESTIL MU-C-6-24 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 6 picioare, braț de 24 inchi

Articol: AG7WKL Model: MU-C-6-24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€917.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Lungimea bazei37 "
Capacitate5500 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe o singură față
Adâncime37 "
AmenajăriSingur
Înălţime72 "
Lungime37 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Distanța dintre fantele brațelor3 1 / 2 "
Lungimea brațului utilizabilă24 "
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitateCapacitate per MontantAdâncimeAmenajăriÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL MU-C-10-12 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 10 picioare, braț 12 inch | AG7WKE MU-C-10-1225 3 / 8 "15200 lbs.7100 lbs.25.375 "dublu120 "12 "€1,030.76
RFQ
VESTIL MU-C-10-18 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 10 picioare, braț de 18 inchi | AG7WKF MU-C-10-1831 "12600 lbs.5900 lbs.31 "dublu120 "18 "€1,069.36
RFQ
VESTIL MU-C-10-24 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 10 picioare, braț de 24 inchi | AG7WKG MU-C-10-2437 "10500 lbs.5000 lbs.37.375 "dublu120.38 "24 "€1,100.99
RFQ
VESTIL MU-C-10-36 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 10 picioare, braț 36 inch | AG7WKH MU-C-10-3649 3 / 8 "9000 lbs.4400 lbs., 3800 lbs.40.12 "dublu120 "30 ", 36"€1,275.67
RFQ
VESTIL MU-C-6-12 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 6 picioare, braț de 12 inchi | AG7WKJ MU-C-6-1225 3 / 8 "8100 lbs.-25.375 "Singur72 "12 "€702.95
RFQ
VESTIL MU-C-6-18 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 6 picioare, braț de 18 inchi | AG7WKK MU-C-6-1831 "6600 lbs.-31 "Singur72 "18 "€705.75
RFQ
VESTIL MU-C-6-36 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 6 picioare, braț 36 inch | AG7WKP MU-C-6-3649 3 / 8 "4700 lbs.4700 lbs., 4100 lbs.--72 "30 ", 36"€816.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MU-C-6-24 Cantilever unic vertical, utilizare medie, 6 picioare, braț de 24 inchi
€917.99 /unitate