VESTIL NEST-F-4848 Rafturi stivuibile încastrabile din oțel cu stâlpi reglabili, dimensiune 48 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7WLN Model: NEST-F-4848

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,966.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack Rack Post
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime30 "
Lungime51.5 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea stâlpului35 3 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri1
Adâncimea totală51.75 "
Inălțime totală29.19 "
Lățimea totală55 1 / 2 "
Creșteri de ajustare a înălțimii postului1"
Adâncime Utilizabilă48 "
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime55.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)140.97
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL NEST-F-6048 Rafturi stivuibile încastrabile din oțel cu stâlpi reglabili, dimensiune 48 inch x 60 inch | AG7WLP NEST-F-6048€2,042.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL NEST-F-4848 Rafturi stivuibile încastrabile din oțel cu stâlpi reglabili, dimensiune 48 inch x 48 inch
€1,966.15 /unitate