Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL NPG6-12 Apărător pentru rack din oțel cu profil redus, dimensiune 3 x 10 x 11-7/8 inch, galben

În stoc
Articol: AG7WMD Model: NPG6-12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€84.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
Tipul atașamentuluiȘurub pe
C Lungimea canalului6"
C Grosimea canalului3 / 16 "
CuloriGalben
Înălţime12 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime6"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8 "x 1"
Diametru orificiul plăcii de montare.0.625 "
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală3"
Inălțime totală11.88 "
Lungime totală3"
Lățimea totală10 "
Grosime3 / 16 "
Lungime utilizabilă1"
Lățime utilizabilă6 1 / 4 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
VESTIL NPG6-18 Apărător pentru rack din oțel cu profil redus, dimensiune 3 x 10 x 17-7/8 inch, galben | AG7WME NPG6-1817.88 "€84.80
VESTIL NPG6-24 Apărător de rack din oțel cu profil redus, dimensiune 3 x 10 x 23-7/8 inch, galben | AG7WMF NPG6-2423.88 "€96.86
VESTIL NPG6-36 Apărător de rack din oțel cu profil redus, dimensiune 3 x 10 x 35-7/8 inch, galben | AG7WMG NPG6-3635.88 "€120.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL NPG6-12 Apărător pentru rack din oțel cu profil redus, dimensiune 3 x 10 x 11-7/8 inch, galben
€84.95 /unitate