VESTIL ODF-PUMP Pompă electrică pentru tambur Cu corp subțire 2 Bung | AG7WMQ

VESTIL ODF-PUMP Pompă electrică pentru tambur, cu corp subțire, cu cap de 2 inchi

În stoc
Articol: AG7WMQ Model: ODF-PUMP

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,876.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tip adaptorButoi PP
amperi6A
Bung Hole Dia.2"
Dimensiunea bungului2"
CuloriGalben
Lungime cablu16 ft.
Volumul de distribuire500 CPS
Dimensiunea tamburuluiOrice marime
Rata de curgere15.9 g / min
Înălţime45 "
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului96 "
Material furtunPVC
Adâncimea de scufundare39 "
RotorCapul înalt
Tip rotorCapul înalt
Dimensiunea intrării1"
Lungime28 "
MaterialPolipropilenă
Max. curgereGPN 15.9
Max. Cap68 ft.
Max. Viscozitate2480 SSU
Unități de măsurareFIECARE
MotorB36
Tip montarevrană
Materialul duzeiAluminiu
Tipul operațieiPneumatic
Materialul pistonuluiOţel inoxidabil
Amorsare de sineNu
Ax316 oțel inoxidabil
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Gravitație specifică1.4
Dimensiune pivotanta1"
Voltaj115V AC
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8413810040
Tara natalaSZ / DE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ODF-PUMP Pompă electrică pentru tambur, cu corp subțire, cu cap de 2 inchi
€4,876.88 /unitate