VESTIL ODMD-3048-6 Doliu pentru mașini cu punte deschisă, 30 x 48 inci, 6000 lb. Capacitate | AG7WMX

VESTIL ODMD-3048-6 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, dimensiune 30 x 48 inci, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WMX Model: ODMD-3048-6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,243.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Dolly
Capacitate6000 lbs.
Material de rotireFontă
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Lungimea deschiderii centrale45 3 / 16 "
Lățimea deschiderii centrale18 1 / 2 "
CuloriGalben
Adâncime48 "
Dimensiunea canalului cadru3"
Înălţime6.25 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role6
Capacitate de încărcare statică6000 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiLungimea deschiderii centraleLățimea deschiderii centraleAdâncimeDimensiunea canalului cadruÎnălţimePreț
VESTIL ODMD-2436-10 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, dimensiune 24 x 36 inch, 10000 lb. Capacitate | AG7WMU ODMD-2436-1024 "10000 lbs.8 "x 3"32 3 / 16 "9 3 / 16 "36 "6"8.5 "€1,422.29
VESTIL ODMD-2436-6 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, dimensiune 36 x 24 inci, 6000 lb. Capacitate | AG7WMV ODMD-2436-624 "6000 lbs.5 "x 2"33 3 / 16 "12 1 / 2 "36 "3"6.25 "€1,020.28
VESTIL ODMD-3048-10 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, 30 x 48 inci, 10000 lb. Capacitate | AG7WMW ODMD-3048-1030 "10000 lbs.8 "x 3"44 3 / 16 "15 3 / 16 "48 "6"8.5 "€1,682.05
VESTIL ODMD-3660-10 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, dimensiune 60 x 36 inci, 10000 lb. Capacitate | AG7WMY ODMD-3660-1036 "10000 lbs.8 "x 3"56 3 / 16 "21 3 / 16 "60 "6"8.5 "€2,004.47
VESTIL ODMD-3660-6 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, dimensiune 36 x 60 inch, 6000 lb. Capacitate | AG7WMZ ODMD-3660-636 "6000 lbs.5 "x 2"57 3 / 16 "24 1 / 2 "60 "3"6.25 "€1,526.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ODMD-3048-6 Dolly pentru mașini cu punte deschisă, dimensiune 30 x 48 inci, 6000 lb. Capacitate
€1,243.69 /unitate