Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL OH-15R Lanț și umeraș cu reflector, lungime de 15 picioare, gri

În stoc
Element: AG7WND Model: OH-15R
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
€43.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru amortizor de roți
Materialul lanțuluiOţel
Tip de lanțBobină dublă buclă
CuloriGri
Adâncime7"
Diametru0.14 "
Înălţime2"
CârligDa
Lungime15 ft.
Lungime interioară a legăturii1.82 "
Lățimea interioară a legăturii0.48 "
Lungimea legăturii2"
Tip de legăturăDrept
Lățimea legăturii0.61 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Min. Forța de rupere1020 lbs.
Sarcină de lucru sigură255 lbs.
Dimensiunea comerțului2/0
Greutate pe 100 ft.15 lbs.
Sudat/Fără sudurăFără sudură
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
VESTIL OH-HD Lanț cu bobine rezistente cu agățat, lungime 15 picioare, argintiu | AG7WNG OH-HDGri, argintiu7"€79.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OH-15R Lanț și umeraș cu reflector, lungime de 15 picioare, gri
€43.08 /unitate