Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL OH-HD Lanț cu bobine rezistente cu agățat, lungime 15 picioare, argintiu | AG7WNG

VESTIL OH-HD Lanț cu bobină rezistentă cu agățat, lungime de 15 picioare, argintiu

În stoc
Articol: AG7WNG Model: OH-HD

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€79.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru amortizor de roți
Lungimea lanțului180 "
Tip de lanțBobină dublă buclă
CuloriGri, argintiu
Adâncime7"
Diametru0.14 "
Ochi în interior Dia.11 / 32 "
Înălţime2"
CârligDa
Lungime15 ft.
Lungime interioară a legăturii1.82 "
Lățimea interioară a legăturii0.48 "
Lungimea legăturii2"
Tip de legăturăDrept
Lățimea legăturii0.61 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Min. Forța de rupere1020 lbs.
Sarcină de lucru sigură255 lbs.
Grosime0.19 "
Dimensiunea comerțului2/0
Greutate pe 100 ft.15 lbs.
Sudat/Fără sudurăFără sudură
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
VESTIL OH-15R Lanț și umeraș cu reflector, lungime 15 picioare, gri | AG7WND OH-15RGri6.75 "€43.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OH-HD Lanț cu bobină rezistentă cu agățat, lungime de 15 picioare, argintiu
€79.46 /unitate