Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL OPBOL-47 Bollard din plastic, 47.25 inci înălțime, portocaliu

În stoc
Articol: AG7WNN Model: OPBOL-47
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
€102.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă
Dia de bază.10-1/4 "
Lungimea bazei10 1 / 4 "
Lățimea bazei10 1 / 4 "
Bollard Dia.3 7 / 8 "
Material bolardPlastic
Bolt Hole Dia. (În.)1 / 3 "
Materialul capaculuiPlastic
CuloriPortocaliu fluorescent
Adâncime10 1 / 4 "
Înălţime46 1 / 2 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțDa
Lungime3.875 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.3 7 / 8 "
Post Dia.4"
Primăvară încărcatăDa
Lăţime10 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)117.48
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)9.84
Codul HS3926909987
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBollard Dia.ÎnălţimePreț
Bolard din plastic VESTIL OPBOL-31, înălțime de 31.5 inci, portocaliu | AG7WNM OPBOL-314"31 1 / 2 "€86.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OPBOL-47 Bollard din plastic, 47.25 inci înălțime, portocaliu
€102.17 /unitate