VESTIL PAHT-L-1924 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 24 inch, punte cu ergonomie redusă | AG7WPP

VESTIL PAHT-L-1924 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 24 inch, punte cu ergonomie redusă

În stoc
Articol: AG7WPP Model: PAHT-L-1924

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€897.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru reglabilă
Capacitate500 lbs.
Tip rotorPivotant cu arc
CuloriGalben
Tip de punteErgo-Mat
Înălţime8.75 "
Lungime26.5 "
Înălțime coborâtă8 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei8.75 "
Numărul de picioare4
Lungimea platformei24 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului19 "
Înălțimea ridicată12 "
Lungime utilizabilă24 "
Lățime utilizabilă19 "
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareLungimea platformeiLățimea peronuluiLungime utilizabilăPreț
VESTIL PAHT-H-1924 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 24 inci, punte înaltă cu ergonomie | AG7WPH PAHT-H-1924424 "19 "24 "€912.98
VESTIL PAHT-H-1936 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 36 inci, punte înaltă cu ergonomie | AG7WPJ PAHT-H-1936436 "19 "36 "€964.89
VESTIL PAHT-H-1948 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 48 inci, punte înaltă cu ergonomie | AG7WPK PAHT-H-1948648 "19 "48 "€1,068.70
VESTIL PAHT-H-2424 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 24 inch, punte înaltă ergo | AG7WPL PAHT-H-2424424 "24 "24 "€944.08
VESTIL PAHT-H-2436 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 36 inci, punte înaltă cu ergonomie | AG7WPM PAHT-H-2436436 "24 "36 "€1,016.96
VESTIL PAHT-H-2448 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 48 inci, punte înaltă cu ergonomie | AG7WPN PAHT-H-2448648 "24 "48 "€1,138.14
VESTIL PAHT-L-1936 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 36 inch, punte cu ergonomie redusă | AG7WPQ PAHT-L-1936436 "19 "36 "€957.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PAHT-L-1924 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 24 inch, punte cu ergonomie redusă
€897.36 /unitate