Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PAIL-PAL-UN Deschizător de găleți clasificat UN din oțel turnat, dimensiune 11 inch x 3-1/2 inch x 1-7/8 inch, 5 galoane, auriu

În stoc
Articol: AG7WRL Model: PAIL-PAL-UN

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu tambur
CuloriAur
Adâncime11 "
MânerDrept
Înălţime1.88 "
Lungime11 "
MaterialOțel turnat
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală11 "
Inălțime totală1.875 "
Lățimea totală3.5 "
Material găleatăOțel, plastic
Dimensiunea găleții5 gal.
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)4.76
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL PAIL-PAL Deschizător de găleți din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu | AC4AJM 2YA65 PAIL-PAL1"€60.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PAIL-PAL-UN Deschizător de găleți clasificat UN din oțel turnat, dimensiune 11 inch x 3-1/2 inch x 1-7/8 inch, 5 galoane, auriu
€62.35 /unitate