Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Deschidetor de găleți din oțel turnat PAIL-PAL, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu

În stoc
Articol: AC4AJM Model: PAIL-PALCrucea Ref: 2YA65

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu tambur
CuloriAur
Adâncime11 "
Se potriveșteCutii din plastic și oțel de cinci galoane
MânerDrept
Înălţime1"
Lungime11 "
MaterialOțel turnat
Adâncimea totală11 "
Inălțime totală1"
Lățimea totală3.5 "
Material găleatăOțel, plastic
Dimensiunea găleții5 gal.
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL PAIL-PAL-UN Deschizător de găleți cu rating UN din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1-7/8 inch, 5 galoane, auriu | AG7WRL PAIL-PAL-UN1.88 "€62.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Deschidetor de găleți din oțel turnat PAIL-PAL, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu
€60.86 /unitate