VESTIL PAL-D/R Reținere pentru basculant de paleți, 2000 lb. Capacitate, furci de 52 inch

Articol: AG7WRZ Model: PAL-D / R
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,290.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBasculantă pentru paleți / rețină
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
Lungimea lanțului28 "
CuloriAlbastru, galben
Înălțimea furcii de extensie2.25 "
Lungimea furcii de extensie52 "
Lățimea furcii de extensie32 "
Furci de extensie Lățimea interioară24 "
Unghiul de cădere a furcii90 grade
Lungimea furcii52 "
Centrul de buzunar al furcii20.5 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii7.5 "
Fort Pocket Înălțime2 1 / 2 "
Înălţime32.38 "
Lungime91 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea furcii utilizabile52 "
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.45
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)231.78
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PAL-D/R Reținere pentru basculant de paleți, 2000 lb. Capacitate, furci de 52 inch
€1,290.48 /unitate