Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PARK-P-60-FD Bolard pliabil, 2 1/2 inch dia. | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD Bolard pliabil, 2 1/2 inch dia.

În stoc
Articol: AG7WTM Model: PARK-P-60-FD

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€242.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei5.13 "
Grosimea bazei0.26 "
Lățimea bazei5 1 / 2 "
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)3 / 8 "
Materialul capaculuiOţel
Înălțime prăbușită5"
CuloriGalben
Diametru2.5 "
Înălțime extinsă35 1 / 2 "
Înălțimea pliată2-3 / 4 In.
Înălţime35.5 "
IncludeSet șuruburi de ancorare pentru beton - (4) 3/8" X 3"
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțDa
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.2 1 / 2 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAsamblareÎn afara Dia.Preț
VESTIL PARK-P-108-FD Bolard pliabil, galben de 4-1/4 inch dia. | AG7WTG PARK-P-108-FD--€294.27
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Bolard pliabil, inoxidabil, 4-1/4 inch dia. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€433.03
VESTIL PARK-P-76-FD Bolard pliabil | AG7WTP PARK-P-76-FDNecesar de asamblare3"€309.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PARK-P-60-FD Bolard pliabil, 2 1/2 inch dia.
€242.51 /unitate