VESTIL PARK-P-76-FD Bolard pliabil | AG7WTP

VESTIL PARK-P-76-FD Bolard pliabil

În stoc
Articol: AG7WTP Model: PARK-P-76-FD

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€309.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareNecesar de asamblare
Lungimea bazei5.13 "
Grosimea bazei0.28 "
Lățimea bazei5 1 / 2 "
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)3 / 8 "
Materialul capaculuiOţel
Înălțime prăbușită5"
CuloriGalben
Diametru3"
Înălțime extinsă35 1 / 2 "
Înălțimea pliată3"
Înălţime35.5
IncludeSet șuruburi de ancorare pentru beton - (4) 3/8" X 3"
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțDa
Lungime3"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.3"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAsamblareÎn afara Dia.Preț
VESTIL PARK-P-108-FD Bolard pliabil, galben de 4-1/4 inch dia. | AG7WTG PARK-P-108-FD--€294.27
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Bolard pliabil, inoxidabil, 4-1/4 inch dia. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€433.03
VESTIL PARK-P-60-FD Bolard pliabil, 2 1/2 inch dia. | AG7WTM PARK-P-60-FDAsamblate2 1 / 2 "€242.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PARK-P-76-FD Bolard pliabil
€309.95 /unitate