Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PEL-2PB ridicare rapidă, control cu ​​buton | AG7WXH

VESTIL PEL-2PB ridicare rapidă, control cu ​​buton

În stoc
Articol: AG7WXH Model: PEL-2PB
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
€248.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu de ridicare rapidă
amperi12A
CuloriNegru
Afișaj digitalNu
Oprire de urgențăNu
Înălţime2.13 "
Lungime4.75 "
MaterialABS
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.14 de grade F
Număr de butoane2
Lumină pilotNu
Sursa de putereAC
Buton inclusButon standard
Viteze1
Comutator inclusComutator selector
Afișaj simbolDa
Afișare textNu
Voltaj115V
Lăţime2.12 "
Functioneaza cuPEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8431390080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PEL-2PB ridicare rapidă, control cu ​​buton
€248.41 /unitate