Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PKG-PS-D Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 5/8 inchi, lungime de 16-7/8 inchi | AG7XBA

VESTIL PKG-PS-D Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 5/8 inchi, lungime de 16-7/8 inci

În stoc
Articol: AG7XBA Model: PKG-PS-D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșant din plastic
CuloriSilver
Pentru lățimea de legare5 / 8 "
mâner Lungime14 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime4.51 "
Lungime16.875 "
MaterialMetal
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală4.51 "
Lungime totală16.88 "
Lățimea totală1.59 "
Greutatea sculei3.72 lbs.
TipCutter pentru legat
Foloseste cuPoliester, curele din polipropilenă
Lăţime1.59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)11.46
Lungimea navei (cm)42.86
Lățimea navei (cm)4.04
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt instrucțiunile de siguranță de urmat în timpul utilizării acestui dispozitiv de etanșare?

A.

  • Lucrătorii trebuie să poarte întotdeauna echipament de protecție pentru ochi, mâini și față în timpul utilizării acestui instrument.
  • Nu puneți mâna sau alte articole între curele și articol.
  • Nu tensionați prea mult cureaua.

Î. Cum se asigură funcționarea pe termen lung a acestui instrument de etanșare poli Vestil PKG-PS-D?

A.

  • Această unealtă trebuie curățată periodic pentru a îndepărta praful, murdăria sau resturile folosind aer curat, uscat și comprimat.
  • Toate piesele în mișcare trebuie lubrifiate cu un ulei ușor de mașină.

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCuloriPentru lățimea de legareTipFoloseste cumâner LungimeArticolInălțime totalăPreț
VESTIL PKG-PS Dispozitiv de etanșare pentru curele din oțel, lățime de curele de 5/8 inch | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Silver5 / 8 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă11 1 / 2 "Etanșant din plastic4 1 / 4 "€110.79
VESTIL PKG-PS-12 Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 1/2 inch | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Silver1 / 2 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă13 "Etanșant din plastic4 1 / 8 "€127.95
VESTIL PKG-PS-12L Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 1/2 inch | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Silver1 / 2 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă17 "Etanșant din plastic4.47 "€134.98
VESTIL PKG-PS-DL Poly Strap Sealer, 5/8 inch lățime, 19-1/2 inch lungime | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Silver5 / 8 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă17 "Etanșant din plastic4.94 "€133.38
VESTIL PKG-SS-LG Dispozitiv de etanșare cu curele din oțel, dimensiune de la 5/8 inch la 3/4 inch, negru | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Negru3/4 "la 5/8"Sigilant cu cureleCurele din oțel14 "Etanșator de legare din oțel5"€135.06
VESTIL PKG-SS-SM etanșare cu curele din oțel, dimensiune de la 3/8 inch la 1/2 inch, negru | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Negru1/2 "la 3/8"Sigilant cu cureleCurele din oțel9 1 / 2 "Etanșator de legare din oțel5 1 / 2 "€120.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PKG-PS-D Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 5/8 inchi, lungime de 16-7/8 inci
€133.28 /unitate