Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PKG-SS-LG Garnitură de etanșare din oțel, dimensiune de la 5/8 inch la 3/4 inch, negru

În stoc
Articol: AG7XBE Model: PKG-SS-LG

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€135.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșator de legare din oțel
CuloriNegru
Pentru lățimea de legare3/4 "la 5/8"
Material de prindereCauciuc
mâner Lungime14 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime4.75 "
Lungime18.75 "
MaterialMetal
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală5"
Lungime totală19 "
Lățimea totală2"
Greutatea sculei4 lbs.
TipSigilant cu curele
Foloseste cuCurele din oțel
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)47.63
Lățimea navei (cm)2.86
Codul HS8203206060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCuloriPentru lățimea de legareTipFoloseste cumâner LungimeArticolInălțime totalăPreț
VESTIL PKG-PS Dispozitiv de etanșare pentru curele din oțel, lățime de curele de 5/8 inch | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Silver5 / 8 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă11 1 / 2 "Etanșant din plastic4 1 / 4 "€110.79
VESTIL PKG-PS-12 Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 1/2 inch | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Silver1 / 2 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă13 "Etanșant din plastic4 1 / 8 "€127.95
VESTIL PKG-PS-12L Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 1/2 inch | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Silver1 / 2 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă17 "Etanșant din plastic4.47 "€134.98
VESTIL PKG-PS-D Material de etanșare cu curele din polietilenă, lățime de curele de 5/8 inchi, lungime de 16-7/8 inchi | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Silver5 / 8 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă14 "Etanșant din plastic4.51 "€133.28
VESTIL PKG-PS-DL Poly Strap Sealer, 5/8 inch lățime, 19-1/2 inch lungime | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Silver5 / 8 "Cutter pentru legatPoliester, curele din polipropilenă17 "Etanșant din plastic4.94 "€133.38
VESTIL PKG-SS-SM etanșare cu curele din oțel, dimensiune de la 3/8 inch la 1/2 inch, negru | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Negru1/2 "la 3/8"Sigilant cu cureleCurele din oțel9 1 / 2 "Etanșator de legare din oțel5 1 / 2 "€120.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PKG-SS-LG Garnitură de etanșare din oțel, dimensiune de la 5/8 inch la 3/4 inch, negru
€135.06 /unitate