VESTIL PLC-P-FM Mașină de presă pentru închiderea capacului găleilor, 2-7 galoane

Articol: AG7XBU Model: PLC-P-FM
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,515.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de închidere a capacului
Capacitate250 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Placa de compresie Dia.16 "
Adâncime36.8125 "
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului5 gal.
mâner Lungime39 "
Înălţime96.19 "
Lungime36.812 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Înălțimea găleții6 "până la 22"
Dimensiunea găleții2 până la 7 gal.
Dimensiunea tabelului16 "x 16"
Lăţime29.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.45
Înălțimea navei (cm)244.32
Lungimea navei (cm)93.5
Lățimea navei (cm)75.88
Codul HS8465990150
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLC-P-FM Mașină de presă pentru închiderea capacului găleilor, 2-7 galoane
€2,515.54 /unitate