VESTIL Palan cu pârghie profesional PLH-20-20, ridicare de 20 ft, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XCP Model: PLH-20-20

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
Capacitate2000 lbs.
Lungimea lanțului20 ft.
Grosimea lanțului0.29 "
CuloriPortocaliu
CalitateGrad 100
mâner Lungime10 "
Înălţime13 "
Lungime6"
Lungimea manetei10 "
Rezistența pârghiei78 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeDistanța de deschidere a cârliguluiRezistența pârghieiPreț
VESTIL PLH-120-10 Palan profesional cu pârghie, ridicare de 10 ft, 12000 lb. Capacitate | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,831.09
Palan cu pârghie profesional VESTIL PLH-120-20, ridicare de 20 ft, 12000 lb. Capacitate | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.€2,288.42
VESTIL PLH-120-5 Palan profesional cu pârghie, ridicare de 5 ft, 12000 lb. Capacitate | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.€1,605.86
Palan profesional cu pârghie VESTIL PLH-15-10, ridicare de 10 ft, 15000 lb. Capacitate | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.€685.97
Palan cu pârghie profesional VESTIL PLH-15-20, ridicare de 20 ft, 15000 lb. Capacitate | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.€723.96
Palan cu pârghie profesional VESTIL PLH-15-5, ridicare de 5 ft, 15000 lb. Capacitate | AG7XCM PLH-15-51500 lbs.11 "11 "58 lbs.€552.41
Palan profesional cu pârghie VESTIL PLH-20-10, ridicare de 10 ft, 2000 lb. Capacitate | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.€608.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan cu pârghie profesional PLH-20-20, ridicare de 20 ft, 2000 lb. Capacitate
€718.82 /unitate