VESTIL PM5-2748-SFF Transpaletă cu cadru, 61 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, argint | AG7XHR

VESTIL PM5-2748-SFF Transpale cu cadru, 61 inch x 27 inch x 48 inch dimensiune, 5500 lb. Capacitate, argint

În stoc
Articol: AG7XHR Model: PM5-2748-SFF

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,665.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriSilver
Adâncime61 "
Înălțimea furcii coborâtă2.88 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
CalitateGrad 304
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime61 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei3"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiepoliuretan
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial de rotireCuloriMaterialRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiMaterial pentru rotile de directiePreț
VESTIL PM5-2048-SG Transpaletă din oțel, 64 inch x 20-1/2 inch x 48-1/2 inch, 5500 lb. Capacitate, gri | AG7XGZ PM5-2048-SGPalet Jack-GriOţel3"Cauciuc3 1 / 2 "poliuretan€1,585.21
VESTIL PM5-2048-SS Transpalet, 59 inch x 21-1/2 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, argint | AG7XHA PM5-2048-SSPalet Jack-SilverOţel inoxidabil3"poliuretan3 5 / 8 "poliuretan€6,976.27
VESTIL PM5-2748-SG Transpaletă din oțel galvanizat, dimensiune 62 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, gri | AG7XHT PM5-2748-SGPalet JackNailonGriOţel3"Nailon3 1 / 2 "Nailon€1,579.87
VESTIL PM5-2748-SS Transpaletă din oțel inoxidabil, dimensiune 62 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, argint | AG7XHU PM5-2748-SSPalet JackCauciucSilverOţel inoxidabil3"Cauciuc3 5 / 8 "poliuretan€6,583.36
VESTIL PM5-2748-SZ Transpaleți din oțel acoperit cu zinc, dimensiune 61 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate | AG7XHV PM5-2748-SZPalet JackNailonSilverOţel4"Nailon3"Nailon€1,463.71
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Transpaletă din oțel galvanizat, dimensiune 62 inchi x 27 inci x 48 inci, 5500 lb. Capacitate, gri | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGTransportator palețipoliuretanGriOţel3"Cauciuc3 1 / 2 "poliuretan€7,621.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2748-SFF Transpale cu cadru, 61 inch x 27 inch x 48 inch dimensiune, 5500 lb. Capacitate, argint
€3,665.80 /unitate