VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Transpaletă din oțel galvanizat, dimensiune 62 inchi x 27 inci x 48 inci, 5500 lb. Capacitate, gri | CE3ELW

VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Transpaletă din oțel galvanizat, dimensiune 62 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, gri

Articol: CE3ELW Model: PM5-2748-SG-6PKG
€9,221.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriGri
Adâncime62 "
finalizareaGalvanizat
Înălțimea furcii coborâtă2.88 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii6 1 / 2 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.3"
Materialul cu roleCauciuc
Lățimea rolei3 1 / 2 "
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiepoliuretan
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial de rotireCuloriMaterialRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiMaterial pentru rotile de directiePreț
VESTIL PM5-2048-SG Transpaletă din oțel, 64 inch x 20-1/2 inch x 48-1/2 inch, 5500 lb. Capacitate, gri | AG7XGZ PM5-2048-SGPalet Jack-GriOţel3"Cauciuc3 1 / 2 "poliuretan€1,585.21
VESTIL PM5-2048-SS Transpalet, 59 inch x 21-1/2 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, argint | AG7XHA PM5-2048-SSPalet Jack-SilverOţel inoxidabil3"poliuretan3 5 / 8 "poliuretan€6,976.27
VESTIL PM5-2748-SFF Transpaletă cu cadru, 61 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, argint | AG7XHR PM5-2748-SFFPalet JackpoliuretanSilverOţel inoxidabil4"poliuretan3"poliuretan€3,665.80
VESTIL PM5-2748-SG Transpaletă din oțel galvanizat, dimensiune 62 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, gri | AG7XHT PM5-2748-SGPalet JackNailonGriOţel3"Nailon3 1 / 2 "Nailon€1,579.87
VESTIL PM5-2748-SS Transpaletă din oțel inoxidabil, dimensiune 62 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, argint | AG7XHU PM5-2748-SSPalet JackCauciucSilverOţel inoxidabil3"Cauciuc3 5 / 8 "poliuretan€6,583.36
VESTIL PM5-2748-SZ Transpaleți din oțel acoperit cu zinc, dimensiune 61 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate | AG7XHV PM5-2748-SZPalet JackNailonSilverOţel4"Nailon3"Nailon€1,463.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2748-SG-6PKG Transpaletă din oțel galvanizat, dimensiune 62 inch x 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, gri
€9,221.93 /unitate