VESTIL PM6-2748 Transpaletă din oțel cu caracteristici complete, dimensiune 61 inch x 27 inch x 48 inch, 6000 lb. Capacitate, roșu | AG7XJC

VESTIL PM6-2748 Transpaletă din oțel cu caracteristici complete, dimensiune 61 inch x 27 inch x 48 inch, 6000 lb. Capacitate, roșu

În stoc
Articol: AG7XJC Model: PM6-2748

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,165.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate6000 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime61 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime61 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoli pe oțel
Lățimea rolei3"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.55
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VESTIL PM6-2748-6PKG Transpaletă, 6000 lb. Capacitate, pachet de 6 | CE3ELY PM6-2748-6PKGTransportator paleți€5,589.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM6-2748 Transpaletă din oțel cu caracteristici complete, dimensiune 61 inch x 27 inch x 48 inch, 6000 lb. Capacitate, roșu
€1,165.86 /unitate