VESTIL PRDC-42 Leagăn pentru tobe cu suport pentru paleți

În stoc
Articol: AG7XNK Model: PRDC-42

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLeagăn de tobe
Capacitate800 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime42.5 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Înălţime5.63 "
Lungime42.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea raftului pentru paleți42 "
PortabilNu
Capacitatea rezervorului55 gal.
Lăţime15.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)14.29
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)40.32
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeAdâncimea raftului pentru palețiPortabilLăţimePreț
VESTIL PRDC-42-R Leagăn cu role pentru tambur | AG7XNL PRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Da17.38 "€554.35
VESTIL PRDC-36 Suport pentru tobe, 36 inch | CE3ENJ PRDC-365.63 "36.5 "36 "Nu15.88 "€193.14
RFQ
VESTIL PRDC-36-R Suport cu role pentru tambur pentru paleți, dimensiune 36 inch | CE3ENK PRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Da17.38 "€283.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRDC-42 Leagăn pentru tobe cu suport pentru paleți
€291.84 /unitate