VESTIL PSC-1828-2 Camion cu platformă din plastic, 2 rafturi, 500 lb. Capacitate | AG7XQD

VESTIL PSC-1828-2 Camion cu platformă din plastic, 2 rafturi, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XQD Model: PSC-1828-2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din plastic
Raft reglabil1 3 / 4 "
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Lungimea punții25 "
Lățimea punții19 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea mânerului37 "
Înălţime37 "
Include(2) platforme/punți reglabile, (1) mâner cu înălțime de 37 inchi, (4) roți pivotante cu lățime de 1-1/4 inchi
Lungime29 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Înălțimea punții inferioare5 3 / 4 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Max. Înălțimea platformei29 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Inălțime totală37 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală19 "
Înălțimea platformei5.75 "
Lungimea platformei25 "
Material platformăPolietilenă de înaltă densitate
Lățimea peronului19 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Degajare la raft20 1 / 2 "
Capacitate de încărcare statică500 lbs.
Înălțimea punții superioare29 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PSC-1828-2 Camion cu platformă din plastic, 2 rafturi, 500 lb. Capacitate
€415.66 /unitate