VESTIL PST-PTDS Sistem opțional de tracțiune cu putere pentru masă cu foarfece

Articol: AG7XRD Model: PST-PTDS
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,451.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu portabil pentru masă foarfecă
Capacitate4000 până la 5000 lbs.
Mod de controlCombinație de accelerație/fluture de direcție
Tipul de controlCombinație de accelerație, direcție fluture
Mâner Dia.1.3 In.
Înălțimea mânerului51 "
Înălțimea mânerului51 In.
Înălţime54 5 / 8 "
Lungime10 7 / 16 "
Înălțime coborâtă10-1 / 4 In.
Max. Viteză2 1/2 mph
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea ridicată46-1 / 4 In.
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă48 In.
Diametrul roții.10 "
Tip roatăPoli pe oțel
Lăţime15 "
Functioneaza cuPST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.45
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL PST-PTDS-E Power Traction Drive System, 1000 până la 4000 lb. Capacitate | AG7XRE PST-PTDS-E1000 până la 3000 lbs.53.18 "18 "30 "€11,524.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PST-PTDS Sistem opțional de tracțiune cu putere pentru masă cu foarfece
€12,451.46 /unitate