VESTIL PU-600-SCB Nivelator de andocare acţionat de camion, partea din faţă a andoului 6 picioare | AG7XTE

VESTIL PU-600-SCB Nivelator de andocare acţionat de camion, partea din faţă a andoului 6 picioare

Articol: AG7XTE Model: PU-600-SCB
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,421.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion acționat Dockleveler
Adâncimea barei de protecție2"
Înălțimea barei de protecție16 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție2"
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție5"
Capacitate20000 lbs.
CuloriMaro
Lungimea punții72 "
Presiune pe punte55000 psi
Lățimea punții72 "
Înălţime50.88 "
Metoda de instalareÎn fața Docului
Lungime85.25 "
Proiecția buzelor6.5 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului12 "
Max. Service Sub Dock8"
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareacționat
Lungime totală50.875 ft.
Lungimea platformei72 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.25 "
Lățimea peronului72 "
Gama de servicii deasupra docului12 "
Interval de service sub andocare8"
Deck placat cu oțel55000 psi
Lăţime88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1067.4
Înălțimea navei (cm)129.22
Lungimea navei (cm)216.54
Lățimea navei (cm)223.52
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea platformeiPreț
VESTIL PU-1000-SCB Nivelator de andocare acţionat de camion, partea din faţă a andoului 10 picioare | AG7XRY PU-1000-SCB131.06 "120 "€16,530.13
RFQ
VESTIL PU-800-SCB Nivelator de andocare acţionat de camion, partea din faţă a andoului 8 picioare | AG7XTJ PU-800-SCB107.25 "96 "€13,085.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PU-600-SCB Nivelator de andocare acţionat de camion, partea din faţă a andoului 6 picioare
€13,421.61 /unitate