Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Telecomandă fără fir cu 2 butoane RRC-2PB

În stoc
Articol: AG7YCF Model: RRC-2PB
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
€2,484.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTelecomandă fără fir
Lungime cablu0.75 ft.
CuloriGalben închis
Lungime cablu0.75 ft.
Înălţime6"
Material carcasăPlastic
Lungime2"
Materialpoliuretan
Max. Gamă150 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Localizare montarebază
Număr de buton de control2
Inălțime totală6"
Lungime totală2"
Lățimea totală4"
Gamă150 ft.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8431390080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de buton de controlPreț
Telecomandă fără fir cu 4 butoane VESTIL RRC-4PB | AG7YCG RRC-4PB4€2,484.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Telecomandă fără fir cu 2 butoane RRC-2PB
€2,484.98 /unitate