VESTIL RWC-10-HDL Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 inch, negru, cauciuc turnat

În stoc
Articol: AG7YDL Model: RWC-10-HDL

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€77.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Diametrul găurii mânerului.1 / 2 "
Mâner inclusDa
mâner Lungime5 5 / 8 "
MânereDa
Înălţime4.875 "
Diametrul gaurii.1 / 2 "
Lungime7.375 "
MaterialCauciuc turnat
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală40.12 "
Inălțime totală4.88 "
Lățimea totală15.5 "
Latimea Calei utilizabila9 1 / 2 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată4.88 "
Lungimea calei de roată7.38 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții12 lbs.
Lățimea calei de roată9.5 "
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)12.38
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)38.42
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată VESTIL RWC-11, dimensiune 10 x 7 x 7-3/4 inch, negru, cauciuc turnat | AG7YDM RWC-11---NegruCauciuc turnat€63.94
Cală de roată VESTIL RWC-25, Jumbo, 12 x 18 x 8 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDN RWC-25---NegruCauciuc turnat€237.39
VESTIL RWC-2-PR Cală pentru roată cu frânghie, 8 x 58-1/2 x 4 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDP RWC-2-PR---NegruCauciuc turnat€117.66
Cală de roată VESTIL RWC-5 cu mâner, dimensiune 8 x 4 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDQ RWC-5---NegruCauciuc turnat€41.54
Cală de roată VESTIL RWC-8 cu șurub cu ochi, dimensiune 8 x 9-1/2 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDR RWC-8---NegruCauciuc turnat€57.32
Cală de roată VESTIL RWC-8-HDL, mâner din oțel 8 x 11-7/8 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDU RWC-8-HDL---NegruCauciuc turnat€46.55
Cale de roată VESTIL RWC-8-SBS, partea inferioară zimțată, 8 x 10-3/4 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDV RWC-8-SBS---NegruCauciuc turnat€91.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RWC-10-HDL Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 inch, negru, cauciuc turnat
€77.94 /unitate