Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cală de roată VESTIL RWC-11, dimensiune 10 x 7 x 7-3/4 inch, negru, cauciuc turnat | AG7YDM

VESTIL Cală de roată RWC-11, dimensiune 10 x 7 x 7-3/4 inch, negru, cauciuc turnat

În stoc
Articol: AG7YDM Model: RWC-11

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€63.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime7.75 "
Lungime10 "
MaterialCauciuc turnat
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală10 "
Inălțime totală7.75 "
Lățimea totală7"
Latimea Calei utilizabila7"
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată7.75 "
Lungimea calei de roată10 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții10 lbs.
Lățimea calei de roată7"
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL RWC-10-HDL Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 inch, negru, cauciuc turnat | AG7YDL RWC-10-HDL---NegruCauciuc turnat€77.94
Cală de roată VESTIL RWC-25, Jumbo, 12 x 18 x 8 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDN RWC-25---NegruCauciuc turnat€237.39
VESTIL RWC-2-PR Cală pentru roată cu frânghie, 8 x 58-1/2 x 4 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDP RWC-2-PR---NegruCauciuc turnat€117.66
Cală de roată VESTIL RWC-5 cu mâner, dimensiune 8 x 4 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDQ RWC-5---NegruCauciuc turnat€41.54
Cală de roată VESTIL RWC-8 cu șurub cu ochi, dimensiune 8 x 9-1/2 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDR RWC-8---NegruCauciuc turnat€57.32
Cală de roată VESTIL RWC-8-HDL, mâner din oțel 8 x 11-7/8 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDU RWC-8-HDL---NegruCauciuc turnat€46.55
Cale de roată VESTIL RWC-8-SBS, partea inferioară zimțată, 8 x 10-3/4 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDV RWC-8-SBS---NegruCauciuc turnat€91.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată RWC-11, dimensiune 10 x 7 x 7-3/4 inch, negru, cauciuc turnat
€63.94 /unitate