VESTIL SAC-1036 Raft cu o singură față, 12250 lb. Capacitate, dimensiune 120 x 44 inch

Element: AG7YEX Model: SAC-1036
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,538.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Capacitate6125 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe o singură față
Adâncime44 "
AmenajăriSingur
Înălţime120 "
Lungime44 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă36 "
Lăţime10 "
Functioneaza cuSSAL-36, SSAL-36-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 142.65
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL SAC-1012 Raft cu o singură față, 26500 lb. Capacitate, 120 x 20 inch Dimensiune | AG7YEV SAC-101213250 lbs.20 "120 "12 "€1,139.54
RFQ
VESTIL SAC-1024 Raft cu o singură față, 16600 lb. Capacitate, 120 x 32 inch Dimensiune | AG7YEW SAC-10248300 lbs.32 "120 "24 "€1,176.92
RFQ
VESTIL SAC-1048 Raft cu o singură față, 9500 lb. Capacitate, 120 x 56 inch Dimensiune | AG7YEY SAC-10484750 lbs.56 "120 "48 "€1,318.57
RFQ
VESTIL SAC-1212 Raft cu o singură față, 26600 lb. Capacitate, 144 x 20 inch Dimensiune | AG7YEZ SAC-121213300 lbs.20 "144 "12 "€1,295.72
RFQ
VESTIL SAC-1224 Raft cu o singură față, 16500 lb. Capacitate, 144 x 32 inch Dimensiune | AG7YFA SAC-12248250 lbs.32 "144 "24 "€1,337.11
RFQ
VESTIL SAC-1236 Raft cu o singură față, 12250 lb. Capacitate, 144 x 44 inch Dimensiune | AG7YFB SAC-12366125 lbs.44 "144 "36 "€1,428.78
RFQ
VESTIL SAC-1248 Raft cu o singură față, 9500 lb. Capacitate, 144 x 56 inch Dimensiune | AG7YFC SAC-12484750 lbs.56 "144 "48 "€1,476.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SAC-1036 Raft cu o singură față, 12250 lb. Capacitate, dimensiune 120 x 44 inch
€1,538.25 /unitate