VESTIL SCS3-2848 Cărucior de serviciu din oțel cu trei rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7YMJ

VESTIL SCS3-2848 Cărucior de serviciu din oțel cu trei rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7YMJ Model: SCS3-2848

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,013.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate1,000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster LockNu
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Lățimea roții frontale2"
Înălţime41.69 "
Include550 lbs. Capacitate pe raft
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime50.25 "
Înălțimea buzelor2"
Capac de încărcare. pe raft550 lbs.
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft3
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lățimea roții din spate2"
Capacitatea raftului550 lbs.
Degajare la raft15 "
Înălțimea raftului41.69 "
Lungimea raftului48.25 "
Lățimea raftului27.88 "
Înălțimea raftului superior41 11 / 16 "
Lăţime27.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.1
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)127.64
Lățimea navei (cm)70.8
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNr. de raftDegajare la raftÎnălțimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț
VESTIL SCS2-2236 Cărucior de serviciu din oțel, două rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7YMD SCS2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "€743.01
VESTIL SCS2-2840 Cărucior de serviciu din oțel, două rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7YME SCS2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€886.83
VESTIL SCS2-2848 Cărucior de serviciu din oțel, două rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7YMF SCS2-284840.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€952.85
VESTIL SCS3-2236 Cărucior de service din oțel cu trei rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7YMG SCS3-223641.69 "38.25 "315 1 / 16 "41.69 "21.88 "21.88 "€869.63
VESTIL SCS3-2840 Cărucior de service din oțel cu trei rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7YMH SCS3-284041.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€945.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCS3-2848 Cărucior de serviciu din oțel cu trei rafturi, 1000 lb. Capacitate, albastru
€1,013.25 /unitate