VESTIL SD-30-OH-02 Cilindru cu cap deschis din oțel, ecartament 20/20/20, 30 galoane, negru/alb | AG7YNF

VESTIL SD-30-OH-02 Cilindru cu cap deschis din oțel, ecartament 20/20/20, 30 galoane, negru/alb

În stoc
Element: AG7YNF Model: SD-30-OH-02

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
baterii incluseNu
Ecartament inel pentru șuruburi12 cal.
De jos20
Capacitate30 gal.
CuloriNegru, alb
Aplicarea tamburuluiDepozitare/Livrare materiale uscate sau solide
Capacitatea tamburului30 gal.
Material tamburOţel
Greutate uscata26 lbs.
Ecartament20 cal.
Calibru (oțel)20
Înălţime29 "
Lungime19.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.19 "
Ecartament inelar12 cal.
Rezistent la rupereDa
StilCap deschis
Lichid de rating ONU1A2 / Y1.5 / 150
Evaluare ONU solidă1A2 / X200 / S
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCapacitatea tamburuluiGreutate uscataEcartamentÎnălţimeÎn afara Dia.StilPreț
VESTIL SD-30-TH-08 Tambur cu cap închis din oțel, ecartament 20/20/20, 30 galoane, negru/alb | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 cal.29 "19 "Cap închis€238.04
VESTIL SD-55-OH-04 Cilindru cu cap deschis din oțel, ecartament 18/20/20, 55 galoane, negru/alb | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 cal. (Sus), 20 ga. (Fund)35 "23 "Cap deschis€329.36
VESTIL SD-55-OH-06 Tambur cu cap deschis din oțel, ecartament 18/18/18, 55 galoane, negru/alb | AG7YNN SD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 cal.35 "23 "Cap deschis€378.38
VESTIL SD-55-OH-08 Tambur cu cap deschis din oțel, ecartament 16/16/16, 55 galoane, negru/alb | AG7YNR SD-55-OH-0855 gal.--16 cal.--Cap deschis€441.98
VESTIL SD-55-TH-16 Tambur cu cap închis din oțel, ecartament 16/16/16, 55 galoane, negru/alb | AG7YNW SD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 cal.35 "23 "Cap închis€386.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SD-30-OH-02 Cilindru cu cap deschis din oțel, ecartament 20/20/20, 30 galoane, negru/alb
€266.30 /unitate