Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SH-GUN-E Pistol termic electric termocontractabil, cablu de 60 inchi | AG7YTZ

VESTIL SH-GUN-E Pistol termic pentru ambalaj termocontractabil, cablu de 60 inch

În stoc
Articol: AG7YTZ Model: SH-GUN-E

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pistol termocontractabil
amperi12.5A
btu12730 BTU
CuloriNegru
Lungime cablu5 ft.
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncime9 3 / 4 "
Element de încălzireÎnlocuit
Înălţime8"
Include(4) Deflectoare de duză-Duză de concentrare, Duză reflector, Duză de suprafață cu coadă de pește și Duză pentru grătar.
Lungime10 "
MaterialMetal, plastic
Max. Temp.1112 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Fază1
Sursa de putereCu cablu electric
Temp. Setări572 de grade. la 1112 de grade. F
Interval de temperaturăDe la 700 la 900 de grade
Greutatea sculei4 lbs.
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime2 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.3
Codul HS8205517500
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCuloriLungime cabluLăţimeAdâncimeÎnălţimeIncludeMaterialPreț
VESTIL SH-GUN-PD Pistol termic cu ambalaj termocontractabil cu propan de lux | AG7YUB SH-GUN-PD3 lbs.Portocaliu26 ft.3"3"10 "Carcasă, RegulatorPlastic, oțel inoxidabil, aluminiu, alamă€2,532.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SH-GUN-E Pistol termic pentru ambalaj termocontractabil, cablu de 60 inch
€89.85 /unitate