VESTIL SH-GUN-PD Pistol termic cu ambalaj termocontractabil cu propan de lux | AG7YUB

VESTIL SH-GUN-PD Pistol termic cu ambalaj termocontractabil cu propan de lux

În stoc
Element: AG7YUB Model: SH-GUN-PD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,532.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pistol termocontractabil
btu260000 BTU
CuloriPortocaliu
Lungime cablu26 ft.
Adâncime3"
Element de încălzireÎnlocuit
Înălţime10 "
Lungimea furtunului26ft
IncludeCarcasă, Regulator
Lungime15 "
MaterialPlastic, oțel inoxidabil, aluminiu, alamă
Max. Temp.840 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
consum de energie45 până la 80 KW
Temp. Setări153,000 la 260,000
Interval de temperatură153,000 - 260,000 BTU / oră
Greutatea sculei3 lbs.
Folosit pentru100 până la 150 de paleți pe zi
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Codul HS8205517500
Tara natalaFR

Standarde și aprobări:

  • cUL

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate rezista termocontractia?

A. În mod normal, materialele poliolefine au o temperatură de contracție recomandată de 90 de grade C, în timp ce este de până la 250 de grade C pentru teflon.

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCuloriLungime cabluLăţimeAdâncimeÎnălţimeIncludeMaterialPreț
VESTIL SH-GUN-E Pistol termic electric termocontractabil, cablu de 60 inchi | AG7YTZ SH-GUN-E4 lbs.Negru5 ft.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Deflectoare de duză-Duză de concentrare, Duză reflector, Duză de suprafață cu coadă de pește și Duză pentru grătar.Metal, plastic€89.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SH-GUN-PD Pistol termic cu ambalaj termocontractabil cu propan de lux
€2,532.77 /unitate