Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Suport pentru bilete SHOPT-T, ochi suspendat în partea de sus, pachet de 25, 12-3/8 inch x 9-5/8 inch x 1/16 inch transparent

În stoc
Element: AG7YUL Model: SHOPT-T

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€119.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCumpărați titularul de bilete
Culoriclar
Adâncime12.375 "
AmenajăriÎncărcare de sus
Înălţime0.06 "
Lungime12.375 "
încărcareTop
MaterialVinilin
Unități de măsurareCUTIE DE CARTON
Dimensiune ambalaj25 carton
StilOchiul agățat
Utilizați cu lungimea hârtiei standard11 "
Utilizați cu lățimea hârtiei standard8.5 "
Lăţime9.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)0.16
Lungimea navei (cm)31.43
Lățimea navei (cm)24.45
Codul HS3926908700
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeDimensiune ambalajStilLăţimePreț
VESTIL SHOPT-HS Suport pentru bilete, curea de agățat, pachet de 15, 14-1/16 inch x 10-1/2 inch x 1/16 inch transparent | AG7YUF MAGAZIN-HS14.0625 "0.06 "Carton 15Curea agățată10.5 "€152.90
VESTIL SHOPT-M Suport magnetic pentru bilete magazin | AG7YUG MAGAZIN-M-0.06 "--9 11 / 16 "€254.56
VESTIL SHOPT-N Suport pentru bilete pentru magazin de vinil, neon, pachet de 25, 13-3/8 x 10-1/2 inch x 1/16 inch transparent | AG7YUH MAGAZIN-N13.375 "0.06 "25 cartonNeon10.25 "€205.94
Suport pentru bilete VESTIL SHOPT-P, standard, pachet de 50, 11-11/16 inch x 9-11/16 inch x 1/16 inch transparent | AG7YUJ MAGAZIN-P11.6875 "0.06 "Carton 50Standard9.69 "€161.05
Suport pentru bilete VESTIL SHOPT-S, ochi pentru agățat lateral, pachet de 25, 9-7/8 inch x 12-1/8 inch x 1/16 inch transparent | AG7YUK MAGAZIN-S40.12 "0.06 "25 cartonOchiul agățat12.12 "€107.21
VESTIL SHOPT-Z Suporturi pentru bilete Zip Seal Shop | AG7YUM MAGAZIN-Z13.0625 "0.06 "Carton 15Sigiliu cu fermoar9.75 "€171.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport pentru bilete SHOPT-T, ochi suspendat în partea de sus, pachet de 25, 12-3/8 inch x 9-5/8 inch x 1/16 inch transparent
€119.31 /unitate