VESTIL SIREN-120 Manivela sirena de avertizare din otel, cu suport de podea argintiu

În stoc
Articol: AG7YVH Model: SIREN-120

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,222.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSirenă
Distanța audibilă1/4 mii.
baterii incluseNu
Baterie de rezervăNu
CuloriSilver
Adâncime16 "
Frecvență1300 hz -/+50
Înălţime20 "
Hz1300 (+ -) 50
Metoda de instalareManivela, pliabilă
Lungime16 "
Indicator de baterie scăzutăFara baterie
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nivel de zgomot120 dBA
Alimentare100W
Metoda de conectare la sistemSemnal wireless
TonSingur
Voltaj12V c.c.
Tensiune (DC)12V
Lăţime13 "
wireless Range2640 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCuloriAdâncimeMetoda de conectare la sistemLăţimeÎnălţimeMetoda de instalareLungime cu mânerul extinsPreț
VESTIL SIREN-100-BM Manivela sirenă de avertizare din oțel, montare pe suport metalic, verde armată | AG7YUZ SIREN-100-BM-Armata verde8.5 "Semnal wireless4.62 "10 "Manivela, pliabilă8.5 "€294.41
VESTIL SIREN-100-C Sirenă de avertizare din oțel, manivelă, camuflaj | AG7YVA SIREN-100-C-Camuflaj6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€294.41
VESTIL SIREN-100-GN Manevă de mână sirenă de avertizare din oțel, verde armată | AG7YVB SIREN-100-GN-Armata verde6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă-€311.65
VESTIL SIREN-100-PC Sirenă de avertizare din plastic, manivelă, camuflaj | AG7YVC SIREN-100-PC-Camuflaj6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€283.90
VESTIL SIREN-100-P-GN Manivela sirenă de avertizare din plastic, verde armată | AG7YVD SIREN-100-P-GN-Armata verde6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€214.59
VESTIL SIREN-100-S Manivela sirenă de avertizare din oțel, argintiu/gri | AG7YVF SIREN-100-SManieGri, argintiu6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€311.73
VESTIL SIREN-100-TP Sirenă de avertizare din oțel, manivelă, montare pe placă, verde armată | AG7YVG SIREN-100-TP-Armata verde4.625 "Semnal wireless8.38 "8.13 "Manivela, pliabilă8.13 "€311.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SIREN-120 Manivela sirena de avertizare din otel, cu suport de podea argintiu
€1,222.95 /unitate