Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SIREN-100-P-GN Manivela sirenă de avertizare din plastic, verde armată

În stoc
Articol: AG7YVD Model: SIREN-100-P-GN
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
€214.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSirenă
Distanța audibilă1/4 mii.
baterii incluseNu
Baterie de rezervăNu
CuloriArmata verde
Adâncime6"
Frecvență550 Hz -/+ 20
Înălţime8.88 "
Hz550 (+ -) 20
Metoda de instalareManivela, pliabilă
Lungime6"
Lungime cu mânerul extins8.13 "
Indicator de baterie scăzutăFara baterie
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Nivel de zgomot110 dBA
Metoda de conectare la sistemSemnal wireless
TonSingur
Lăţime8.12 "
wireless Range1320 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)22.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.64
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCuloriAdâncimeMetoda de conectare la sistemLăţimeÎnălţimeMetoda de instalareLungime cu mânerul extinsPreț
VESTIL SIREN-100-BM Manivela sirenă de avertizare din oțel, montare pe suport metalic, verde armată | AG7YUZ SIREN-100-BM-Armata verde8.5 "Semnal wireless4.62 "10 "Manivela, pliabilă8.5 "€294.41
VESTIL SIREN-100-C Sirenă de avertizare din oțel, manivelă, camuflaj | AG7YVA SIREN-100-C-Camuflaj6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€294.41
VESTIL SIREN-100-GN Manevă de mână sirenă de avertizare din oțel, verde armată | AG7YVB SIREN-100-GN-Armata verde6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă-€311.65
VESTIL SIREN-100-PC Sirenă de avertizare din plastic, manivelă, camuflaj | AG7YVC SIREN-100-PC-Camuflaj6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€283.90
VESTIL SIREN-100-S Manivela sirenă de avertizare din oțel, argintiu/gri | AG7YVF SIREN-100-SManieGri, argintiu6"Semnal wireless8.12 "8.88 "Manivela, pliabilă8.13 "€311.73
VESTIL SIREN-100-TP Sirenă de avertizare din oțel, manivelă, montare pe placă, verde armată | AG7YVG SIREN-100-TP-Armata verde4.625 "Semnal wireless8.38 "8.13 "Manivela, pliabilă8.13 "€311.73
VESTIL SIREN-120 Manivela sirena de avertizare din otel, cu suport de podea argintiu | AG7YVH SIREN-120-Silver16 "Semnal wireless13 "20 "Manivela, pliabilă-€1,222.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SIREN-100-P-GN Manivela sirenă de avertizare din plastic, verde armată
€214.59 /unitate