Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, bară de 41-1/2 inch, argintiu, oțel

În stoc
Element: AC9YMT Model: SKB-7Crucea Ref: 3LLP4
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
€105.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Buster
Lungimea barei41 1 / 2 "
CuloriSilver
Diametru1.437 "
Mâner Dia.1 1 / 4 "
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime44 1 / 16 "
Lungime5 3 / 4 "
MaterialOţel
Lungimea plăcii nasului3 4 / 5 "
Lățimea plăcii nasului4"
Subcategoria Pry BarBaruri de demolare
Tether capabilInstrument standard
Grosime1.375 "
TipPalet, Skid Buster
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205593080
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • ANSI

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un pallet pal?

A. Pallet Pal este un dispozitiv ergonomic care este conceput pentru defalcarea sau construirea încărcăturilor de paleți. Este o combinație de arcuri rezistente și un amortizor de șocuri care coboară și ridică suprafața pe măsură ce paleții sunt dezvoltați și defalcați.

Î. Care sunt instrumentele necesare pentru a demonta paleții?

A. Un ferăstrău alternativ este cel mai bun instrument pentru demontarea paleților din lemn în timp record.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați un palet buster?

A.

  • Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși, ochelari de protecție și încălțăminte rezistentă.
  • Inspectați paletul și zona înconjurătoare pentru pericole potențiale înainte de a începe.
  • Mențineți un stand stabil și echilibrat în timp ce utilizați palet buster.
  • Aplicați forța treptat și într-un mod controlat atunci când depărtați scândurile.
  • Luați pauze după cum este necesar pentru a preveni încordarea musculară sau oboseala.
  • Depozitați palet buster într-un loc sigur, departe de copii sau de persoane neautorizate.

Î. Care sunt diferitele tipuri de paleți?

A.

  • Sfaturi manuale de paleti
  • Aparate pneumatice de paleti Dispozitive de paleti reglabile
  • Dispozitive multifuncționale pentru paleți
  • Sfaturi de paleți personalizate

Î. Care sunt factorii pe care trebuie să îi luați în considerare atunci când alegeți un dispozitiv de eliminare a paleților pentru aplicația mea?

A. Factorii majori includ greutatea și dimensiunea paletului, designul mânerului sau mânerului și caracteristicile de siguranță.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMâner Dia.CuloriMaterialPreț
VESTIL SKB-DLX Deluxe Palet Buster, bară de 41 inch, albastru, oțel | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "AlbastruOţel€103.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, bară de 41-1/2 inch, argintiu, oțel
€105.90 /unitate