VESTIL SKB-DLX Deluxe Palet Buster, bară de 41 inch, albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7YVY Model: SKB-DLX

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Buster
CuloriAlbastru
Mâner Dia.1 1 / 4 "
mâner Lungime41 "
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime45 1 / 8 "
Lungime7 1 / 8 "
MaterialOţel
Lungimea plăcii nasului6 1 / 10 "
Grosimea plăcii nasului1"
Lățimea plăcii nasului6 1 / 2 "
TipPalet, Skid Buster
Lăţime46 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205593080
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt instrumentele necesare pentru a demonta paleții?

A. Un ferăstrău alternativ este instrumentul ideal pentru demontarea paleților din lemn în timp record.

Î. Ce înseamnă un pallet pal?

A. Pallet Pal este un dispozitiv ușor de utilizat, utilizat pentru defalcarea sau construirea încărcăturilor de paleți. Este o combinație de arcuri rezistente și un amortizor de șocuri care coboară și ridică suprafața pe măsură ce paleții sunt dezvoltați și defalcați.

Î. Care este avantajul capului de articulare într-un palet buster?

A. Capul articulat îndepărtează confortabil plăcile de paleți fără a rupe sau despica lemnul.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMâner Dia.CuloriMaterialPreț
VESTIL SKB-7 Palet Buster, bară de 41-1/2 inch, argintiu, oțel | AC9YMT 3LLP4 SKB-75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "SilverOţel€105.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SKB-DLX Deluxe Palet Buster, bară de 41 inch, albastru, oțel
€103.79 /unitate