Pâlnie cu profil redus VESTIL SLPT-24, 1/4 yarda cubică | AG7YXK 2KFC2

VESTIL Pâlnie cu profil redus SLPT-24, 1/4 iardă cubică

În stoc
Articol: AG7YXK Model: SLPT-24Crucea Ref: 2KFC2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,370.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
Capacitate1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli-pe-oțel
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime43 "
Ecartament14 cal.
Calibru (oțel)14
Înălţime37 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Lungime41.88 "
Capacitate de sarcină1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Dimensiune ambalaj1
Înălțimea jgheabului de sus22 "
Materialul cuveiMetal
Volum1/4 cu. yd.
Diametrul roții.5"
Materialul roțiiPoli pe oțel
Lăţime26 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)106.36
Lățimea navei (cm)66.68
Codul HS7310100050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVolumLăţimePreț
Pâlnie cu profil redus VESTIL SLPT-33, 1/3 iardă cubică | AG7YXL 2KFC3 SLPT-3354 1 / 4 "1/3 cu. yd.30 1 / 5 "€1,534.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pâlnie cu profil redus SLPT-24, 1/4 iardă cubică
€1,370.24 /unitate