VESTIL SPBOL-42 Bolard din oțel cu arc, înălțime de 42 inchi, galben

Articol: AG7YZZ Model: SPBOL-42Crucea Ref: 4LNY5
€176.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorna flexibilă
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei5 1 / 4 "
Lățimea bazei5 1 / 4 "
baterii incluseNu
Unghi de îndoire30 grade
Bolt Hole Dia. (În.)0.5625 "
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Înălţime42 "
Iluminat/NeluminatNeiluminat
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime5.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub3
Numărul de găuri de montare3
În afara Dia.2 1 / 8 "
Lungimea plăcii5-1 / 4 In.
Lățimea plăcii5-1 / 4 In.
SirenăNu
Primăvară încărcatăDa
Înălțime utilă42 "
UtilizareInauntru afara
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIluminat/NeluminatSirenăPreț
VESTIL SPBOL-42-BL Avertizor și stroboscop pentru bornă cu arc din oțel, înălțime de 42 inchi, galben | AG7ZAA 4LNY6 SPBOL-42-BL45 1 / 4 "IlluminatedDa€244.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPBOL-42 Bolard din oțel cu arc, înălțime de 42 inchi, galben
€176.55 /unitate