VESTIL SPHT-500-SS-HR Camion cu mâner P cu roată din cauciuc dur, 500 lb. Capacitate, argint, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AG7ZAP Model: SPHT-500-SS-HR

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,048.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Capacitate500 lbs.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului10 "x 2"
CuloriSilver
Adâncime18 "
Înălţime52 "
Lungime18 "
MaterialOţel inoxidabil
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Lungimea plăcii nasului7-1/2 "
Grosimea plăcii nasului1 / 8 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Numărul de role2
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2"
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea plăcii nasuluiLățimea plăcii nasuluiLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL SPHT-500-HD-SS P Camion cu mâner cu roată pneumatică, pentru sarcini grele, 600 lb. Capacitate, argint, oțel inoxidabil | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€704.87
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR Camion cu mâner P cu roată din cauciuc dur, rezistentă, 600 lb. Capacitate, argint, oțel inoxidabil | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€896.51
VESTIL SPHT-500-SS P Camion cu mâner cu roată pneumatică, 500 lb. Capacitate, argint, oțel inoxidabil | AG7ZAN SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€968.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPHT-500-SS-HR Camion cu mâner P cu roată din cauciuc dur, 500 lb. Capacitate, argint, oțel inoxidabil
€1,048.01 /unitate