VESTIL SPT-SL-LEG-24 Picior de derapare semi-live, pentru camioane cu platformă din oțel de 24 inch, galben

În stoc
Articol: AG7ZGY Model: SPT-SL-LEG-24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner pentru cric semi-live
Tipul atașamentuluiȘurub pe
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)0.625 "
CuloriGalben
Materiale cadruOţel
Înălţime9.437 "
Lungime4.63 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Hardware inclusNu
Foloseste cuCamion cu platformă din oțel
Lăţime23.19 "
Functioneaza cuSPT-SL-JACK

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)23.97
Lungimea navei (cm)11.75
Lățimea navei (cm)53.02
Codul HS8716905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VESTIL SPT-SL-LEG-30 Semi-live Skid Leg, pentru camioane cu platformă din oțel de 30 inch, galben | AG7ZGZ SPT-SL-LEG-3029.25 "€117.70
VESTIL SPT-SL-LEG-36 Semi-live Skid Leg, pentru camioane cu platformă din oțel de 36 inch, galben | AG7ZHA SPT-SL-LEG-3635.25 "€124.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPT-SL-LEG-24 Picior de derapare semi-live, pentru camioane cu platformă din oțel de 24 inch, galben
€98.66 /unitate