VESTIL SQ-108 Balustradă pătrată de siguranță, fără bord, dimensiune 108 inch

Articol: AG7ZHE Model: SQ-108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€672.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalustradă
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăNu
CuloriGalben
Adâncime110.5 "
Înălţime42 "
Hardware de instalare inclusNu
centralizareNu
Lungime110.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea șinei mediane21.19 "
Număr de găuri de șurub12
Diametrul șinei.1.5 "
ReflexivNu
Stil secțiuneRigidă fără toeboard
Tub pătrat OD1 1 / 2 "
Lungime utilizabilă108 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)280.67
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeHardware de instalare inclusLungimeNumăr de găuri de șurubLungime utilizabilăPreț
VESTIL SQ-120 Balustradă de siguranță, fără bord, dimensiune 120 inch | AG7ZHG SQ-12042 "Nu122.5 "12120 "€607.48
RFQ
VESTIL SQ-48 Balustradă de siguranță, fără bord, dimensiune 48 inch | AG7ZHJ SQ-4842 "Nu50.5 "848 "€315.08
VESTIL SQ-60 Balustradă de siguranță din oțel, fără bord, dimensiune 60 inch | AG7ZHL SQ-6042 "Nu62.5 "860 "€452.01
VESTIL SQ-72 Balustradă de siguranță din oțel, fără bord, dimensiune 72 inch | AG7ZHN SQ-7242 "Nu74.5 "872 "€347.13
RFQ
VESTIL SQ-84 Balustradă pătrată de siguranță, oțel, dimensiune 84 inch | AG7ZHQ SQ-8442 "Nu86.5 "884 "€425.04
RFQ
VESTIL SQ-96 Balustradă de siguranță din oțel, fără bord, dimensiune 96 inch | AG7ZHT SQ-9642 "Nu98.5 "896 "€473.87
RFQ
VESTIL SQ-108-HWR Balustradă de siguranță, oțel, cu feronerie, fără bord | CE4QXE SQ-108-HWR44 "Da110.5 "12108 "€555.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SQ-108 Balustradă pătrată de siguranță, fără bord, dimensiune 108 inch
€672.17 /unitate