VESTIL SQ-72-TB Balustradă de siguranță din oțel, cu bord, dimensiune 72 inch

Articol: AG7ZHP Model: SQ-72-TB
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€531.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalustradă
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăNu
CuloriGalben
Adâncime74.5 "
Înălţime42 "
Hardware de instalare inclusNu
centralizareNu
Lungime74.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea șinei mediane21.19 "
Număr de găuri de șurub8
Diametrul șinei.1.5 "
ReflexivNu
Stil secțiuneRigid cu Toeboard
Tub pătrat OD1 1 / 2 "
Înălțimea piciorului4"
Lungime utilizabilă72 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)189.23
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHardware de instalare inclusLungimeNumăr de găuri de șurubLungime utilizabilăPreț
VESTIL SQ-108-TB Balustradă de siguranță, cu bord, dimensiune 108 inch | AG7ZHF SQ-108-TBNu110.5 "12108 "€667.06
RFQ
VESTIL SQ-120-TB Balustradă de siguranță, cu bord, dimensiune 120 inch | AG7ZHH SQ-120-TBNu122.5 "12120 "€731.56
RFQ
VESTIL SQ-48-TB Balustradă de siguranță, cu bord, dimensiune 48 inch | AG7ZHK SQ-48-TBNu50.5 "848 "€380.94
VESTIL SQ-60-TB Balustradă de siguranță din oțel, cu bord, dimensiune 60 inch | AG7ZHM SQ-60-TBNu62.5 "860 "€478.08
VESTIL SQ-84-TB Balustradă de siguranță din oțel, cu bord, dimensiune 84 inch | AG7ZHR SQ-84-TBNu86.5 "884 "€519.73
RFQ
VESTIL SQ-96-TB Balustradă de siguranță din oțel, cu bord, dimensiune 96 inch | AG7ZHU SQ-96-TBNu98.5 "896 "€585.42
RFQ
VESTIL SQ-108-TB-HWR Balustradă de siguranță, oțel, cu feronerie și bord | CE4QXF SQ-108-TB-HWRDa110.5 "12108 "€667.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SQ-72-TB Balustradă de siguranță din oțel, cu bord, dimensiune 72 inch
€531.73 /unitate