VESTIL Apărător de colț rotund din oțel inoxidabil SS-48R, dimensiune 48 inch

Articol: AG7ZJU Model: SS-48RCrucea Ref: 5MKE7
€197.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
Tipul atașamentuluiAdeziv pe
CuloriSilver
CalitateGrad 304
Înălţime48 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime3.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Grosimea materialului1 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală3.5 "
Inălțime totală48 "
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală3.5 "
Grosimea oțelului1/16 în.
Stilrotunjit
Unghiul stiluluirotunjit
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7222406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnghiul stiluluiPreț
Apărător de colț pătrat VESTIL SS-48 din oțel inoxidabil, dimensiune 48 inch | AG7ZJT 5MKE6 SS-48Pătrat€147.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Apărător de colț rotund din oțel inoxidabil SS-48R, dimensiune 48 inch
€197.44 /unitate