Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SSAL-12-NL Braț drept cantilever, fără buză, dimensiune de 12 inchi

În stoc
Articol: AG7ZLF Model: SSAL-12-NL
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
€122.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de consolă în consolă
Tip brațDrept
Capacitate3000 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteBraț drept fără buze
Adâncime13.125 "
AmenajăriSingur
Înălţime8"
Lungime12 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lungime utilizabilă11 5 / 16 "
Lăţime6.69 "
Functioneaza cuSAC-812, SAC-1012, SAC-1212, DAC-812, DAC-1012, DAC-1248

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLungime utilizabilăPreț
VESTIL SSAL-24-NL Braț drept cantilever, fără buză, dimensiune 24 inch | AG7ZLH SSAL-24-NL2000 lbs.25.125 "23 5 / 16 "€155.69
VESTIL SSAL-36-NL Braț drept cantilever, fără buză, dimensiune 36 inch | AG7ZLK SSAL-36-NL1200 lbs.37.125 "35 5 / 16 "€171.42
VESTIL SSAL-48-NL Braț drept cantilever, fără buză, dimensiune 48 inch | AG7ZLM SSAL-48-NL1000 lbs.40.12 "47 5 / 16 "€195.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSAL-12-NL Braț drept cantilever, fără buză, dimensiune de 12 inchi
€122.83 /unitate