VESTIL Cală de roată SSC-17, pantă, dimensiune 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 inch, gri, oțel turnat

În stoc
Articol: AG7ZLP Model: SSC-17

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriSilver
Mâner inclusNu
MânereNu
Înălţime8.5 "
Lungime15.5 "
MaterialOțel turnat
Material de construcțieOţel
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală15.5 "
Inălțime totală8.5 "
Lățimea totală8.75 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată8.5 "
Lungimea calei de roată15.5 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții20 lbs.
Lățimea calei de roată8.75 "
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea calei de roatăCuloriMâner inclusGreutate calea roțiiLățimea calei de roatăMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Cală de roată VESTIL GWC-10, dimensiune 11-1/4 x 14 x 4-7/8 inch, argintiu, oțel zimțat | AG7TMJ GWC-1011.25 "GriDa10 lbs.9"Oțel zimțat15.6875 "5.19 "€100.24
Cală de roată VESTIL MS-15, dimensiune 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 inch, argintiu, oțel turnat | AG7WGX MS-158.25 "SilverNu15 lbs.8.56 "Oțel turnat8.25 "7.13 "€128.42
Cală de roată VESTIL SWC-22, 17 x 6 x 9-1/16 inch, galben, oțel | AG7ZWC SWC-2217.31 "GalbenNu19 lbs.6"Oţel17.3125 "9.06 "€121.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată SSC-17, pantă, dimensiune 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 inch, gri, oțel turnat
€171.26 /unitate