Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cală de roată GWC-10, dimensiune 11-1/4 x 14 x 4-7/8 inch, argintiu, oțel zimțat

În stoc
Articol: AG7TMJ Model: GWC-10
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
€100.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriGri
Mâner Dia.1"
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime5.1875 "
Lungime15.6875 "
MaterialOțel zimțat
Material de construcțieOţel
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală15.6875 "
Inălțime totală5.19 "
Lățimea totală10.88 "
Latimea Calei utilizabila9"
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată4.88 "
Lungimea calei de roată11.25 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții10 lbs.
Lățimea calei de roată9"
Lăţime10.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)13.18
Lungimea navei (cm)39.85
Lățimea navei (cm)27.62
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea calei de roatăCuloriMâner inclusGreutate calea roțiiLățimea calei de roatăMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Cală de roată VESTIL MS-15, dimensiune 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 inch, argintiu, oțel turnat | AG7WGX MS-158.25 "SilverNu15 lbs.8.56 "Oțel turnat8.25 "7.13 "€128.42
Cală de roată VESTIL SSC-17, pantă, dimensiune 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 inch, gri, oțel turnat | AG7ZLP SSC-1715.5 "SilverNu20 lbs.8.75 "Oțel turnat15.5 "8.5 "€171.26
Cală de roată VESTIL SWC-22, 17 x 6 x 9-1/16 inch, galben, oțel | AG7ZWC SWC-2217.31 "GalbenNu19 lbs.6"Oţel17.3125 "9.06 "€121.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată GWC-10, dimensiune 11-1/4 x 14 x 4-7/8 inch, argintiu, oțel zimțat
€100.24 /unitate