VESTIL SSD-30-OH-04 Cilindru cu cap deschis din oțel inoxidabil, 30 de galoane, gabarit 18, finisaj 2B Gri mat | AG7ZMD

VESTIL SSD-30-OH-04 Cilindru cu cap deschis din oțel inoxidabil, 30 galoane, calibru 18, finisaj 2B Gri mat

În stoc
Articol: AG7ZMD Model: SSD-30-OH-04

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,891.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
baterii incluseNu
Ecartament inel pentru șuruburi12 cal.
De jos18
Capacitate30 gal.
CuloriGrey mat
Aplicarea tamburuluiDepozitare/Livrare materiale uscate sau solide
Capacitatea tamburului30 gal.
Material tamburOţel inoxidabil
Greutate uscata35 lbs.
Ecartament18 cal.
Calibru (oțel)18
CalitateGrad 304
Înălţime29 "
Lungime19.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Termină Mill2B
În afara Dia.19 "
Ecartament inelar12 cal.
Rezistent la rupereDa
StilCap deschis
Lichid de rating ONU1A2 / Y1.5 / 150
Evaluare ONU solidă1A2 / X225 / S
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateStilPreț
VESTIL SSD-30-TH-03 Cilindru cu cap închis din oțel inoxidabil, 30 galoane, calibru 18, finisaj 2B Gri mat | AG7ZME SSD-30-TH-0330 gal.Cap închis€1,925.69
VESTIL SSD-55-TH-03 cilindru cu cap închis din oțel inoxidabil, 55 galoane, calibru 18, finisaj 2B gri mat | AG7ZMG SSD-55-TH-0355 gal.Cap închis€2,222.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSD-30-OH-04 Cilindru cu cap deschis din oțel inoxidabil, 30 galoane, calibru 18, finisaj 2B Gri mat
€1,891.04 /unitate